text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GNB 18V-38 Concrete Tacker in L-BOXX 22-Piece 38 x 3mm Nail


Artikelnummer 4A770970
Nennspannung (V) 18
Breite 138
Höhe 309
Länge (mm) 405
Kapazität der Batterien (Ah) 4
Qualität der Batterie Lithium-ions
Klammerlänge bei 4 mm Breite (mm) 13-38
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennspannung (V) 18
Breite 138
Höhe 309
Länge (mm) 405
Kapazität der Batterien (Ah) 4
Qualität der Batterie Lithium-ions
Klammerlänge bei 4 mm Breite (mm) 13-38
Nagellänge (mm) 13-38
Durchmesser des Nagels (mm) 2.7-3
Gewicht ohne Akku-Pack (kg) 4.1
Kapazität des Magazins 22
Geeignet für Nägel Ja
Geeignet für Heftklammern Ja
Geeignet für Kabelklammern Nein
Anzahl der mitgelieferten Batterien 2
Mit Batterieladegerät Ja
Marke Bosch
Model GNB 18V-38
Type Concrete Tacker

Artikelnummern

Artikelnummer 4A770970
EAN 4059952650111
UNSPSC 23101512
Hersteller Artikel Nr 06019L7002
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.