Schneidwerkzeuge
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
Gartengeräte
Elektrohandwerkzeuge
Scheren
8I166452
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
BOSCH GNA 18V-16 E PROFESSIONAL
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
8I166452
Nennspannung (V)
18
Kapazität der Batterien (Ah)
12
Kleinster Radius (mm)
40
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
3.1
Max. Materialstärke in Aluminium 250 N/mm² (mm)
2
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm² (mm)
1.6
Max. Materialstärke in Stahl 600 N/mm² (mm)
1
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
18
Kapazität der Batterien (Ah)
12
Kleinster Radius (mm)
40
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
3.1
Max. Materialstärke in Aluminium 250 N/mm² (mm)
2
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm² (mm)
1.6
Max. Materialstärke in Stahl 600 N/mm² (mm)
1
Max. Materialstärke in Stahl 800 N/mm² (mm)
0.7
Breite der Schneidspur (mm)
5
Gewicht ohne Akku-Pack (kg)
1.7
Mit Batterieladegerät
Nein
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8I166452
EAN
4059952634067
UBB
500583473409
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
0601529600
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen