Kreissägen
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Elektrowerkzeuge
Elektrohandwerkzeuge
Sägen und Schneider
Kreissägen
3F690322
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
Bosch GKS 18V-57-2 Cordless Circular Saw 90° 165mm Blade 20mm 5000RPM
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
3F690322
Nennspannung (V)
18
Schnitttiefe (90°) (mm)
57
Schnitttiefe (45°) (mm)
41
Sägeblattdurchmesser (mm)
165
Bohrung im Sägeblatt (mm)
20
Max. Schwenkbereich (°)
90
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
5000
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
18
Schnitttiefe (90°) (mm)
57
Schnitttiefe (45°) (mm)
41
Sägeblattdurchmesser (mm)
165
Bohrung im Sägeblatt (mm)
20
Max. Schwenkbereich (°)
90
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
5000
Gewicht ohne Akku-Pack (kg)
2.9
Marke
Bosch
Warennummer
84672230
Model
GKS 18V-57-2
Type
Cordless Circular Saw
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3F690322
EAN
4059952610573
UBB
500581741245
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
06016C1200