text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GKS 18V-57-2 L (2xPC18V5,5Ah,GAL 1880)LB


Artikelnummer 7H452402
Nennspannung (V) 180
Kapazität der Batterien (Ah) 55
Schnitttiefe (90°) (mm) 57
Schnitttiefe (45°) (mm) 41
Sägeblattdurchmesser (mm) 165
Bohrung im Sägeblatt (mm) 20
Max. Schwenkbereich (°) 90
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennspannung (V) 180
Kapazität der Batterien (Ah) 55
Schnitttiefe (90°) (mm) 57
Schnitttiefe (45°) (mm) 41
Sägeblattdurchmesser (mm) 165
Bohrung im Sägeblatt (mm) 20
Max. Schwenkbereich (°) 90
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 5000
Gewicht ohne Akku-Pack (kg) 28
Anzahl der mitgelieferten Batterien 2
Mit Batterieladegerät Ja
Marke BOSCH

Artikelnummern

Artikelnummer 7H452402
EAN 4059952648422
UBB 500583127088
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 06016C1102
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.