text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GKS 18V-57-2 L (1xCirkelzaagblad) L-Boxx


Artikelnummer 4S577654
Nennspannung (V) 180
Schnitttiefe (90°) (mm) 57
Schnitttiefe (45°) (mm) 41
Sägeblattdurchmesser (mm) 165
Bohrung im Sägeblatt (mm) 20
Max. Schwenkbereich (°) 90
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 5000
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennspannung (V) 180
Schnitttiefe (90°) (mm) 57
Schnitttiefe (45°) (mm) 41
Sägeblattdurchmesser (mm) 165
Bohrung im Sägeblatt (mm) 20
Max. Schwenkbereich (°) 90
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 5000
Gewicht ohne Akku-Pack (kg) 28
Anzahl der mitgelieferten Batterien 0
Mit Batterieladegerät Nein
Marke BOSCH

Artikelnummern

Artikelnummer 4S577654
EAN 4059952610665
UBB 500582192265
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 06016C1101
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.