Sägen
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
Elektrohandwerkzeuge
Sägen und Schneider
Kreissägen
0G775760
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
BOSCH GKS 18V-57-2 L (1xCirkelzaagblad) Doos
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
0G775760
Nennspannung (V)
180
Schnitttiefe (90°) (mm)
57
Schnitttiefe (45°) (mm)
41
Sägeblattdurchmesser (mm)
165
Bohrung im Sägeblatt (mm)
20
Max. Schwenkbereich (°)
90
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
5000
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
180
Schnitttiefe (90°) (mm)
57
Schnitttiefe (45°) (mm)
41
Sägeblattdurchmesser (mm)
165
Bohrung im Sägeblatt (mm)
20
Max. Schwenkbereich (°)
90
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
5000
Gewicht ohne Akku-Pack (kg)
28
Anzahl der mitgelieferten Batterien
0
Mit Batterieladegerät
Nein
Marke
BOSCH
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0G775760
EAN
4059952610627
UBB
500573691549
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
06016C1100
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen