text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GKM 18V-50 Cordless Circular Saw 90° 136mm Blade 20mm 4250RPM


Artikelnummer 4E896075
Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 5
Profundidade de corte (90°) (mm) 50
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 136
Furo da lâmina de serra (mm) 20
Alcance máximo de rotação (°) 90
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 4250
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Tensão nominal (V) 18
Capacidade das pilhas (Ah) 5
Profundidade de corte (90°) (mm) 50
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 136
Furo da lâmina de serra (mm) 20
Alcance máximo de rotação (°) 90
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 4250
Peso sem o pack de pilhas (kg) 2.2
Número de pilhas incluídas 2
Com carregador de pilhas Sim
Marca Bosch
Código pautal 84672230
Model GKM 18V-50
Type Cordless Circular Saw

Artikelnummern

Artikelnummer 4E896075
EAN 4059952548371
UBB 500582039078
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 06016B8002
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.