Test catalogus aantal
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
Elektrohandwerkzeuge
Trenn- & Schleifmaschinen
0F930402
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
Bosch Geradschleifer GGS 8 SH GGS 8SH
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
0F930402
Breite
149
Höhe
118
Gewicht
4.4
Spannung (V)
230
Frequenz (Hz)
60
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
149
Höhe
118
Gewicht
4.4
Spannung (V)
230
Frequenz (Hz)
60
Länge
747
Nominale Leistungsaufnahme (W)
1200
Einsetzen des Werkzeugs
Spannwerkzeug
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
8000
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Straight Grinder GGS 8 SH, The most powerful model from Bosch with quick-locking nut, Powerful 1200 watt motor for high material removal rate, With SDS quick-locking nut for rapid disc changes without tools, Restart protection prevents automatic start-up after a power outage, Hex key WAF 6 (spare part number 1 907 950 007), Clamping flange, diameter 65 mm (1 605 703 065), Holding pin (1 603 101 017), Protective guard (spare part number 3 605 510 014), Round nut (3 603 345 014), SDS quick-locking nut for conical discs (3 603 301 011), Two-hole spanner (1 607 950 061)
Artikelnummern
Artikelnummer
0F930402
EAN
3165140842914
UBB
500637129593
UNSPSC
23101509
Hersteller Artikel Nr
0601214300
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen