text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GDS 18V-450 PC Cordless Impact Wrench 1/2" Square Drive 450Nm 1000RPM 2x 18V 4Ah Battery


Artikelnummer 8H391292
Nennspannung (V) 180
Breite 77
Höhe 214
Länge (mm) 169
Kapazität der Batterien (Ah) 40
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 16
Max. Drehmoment (Nm) 450
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennspannung (V) 180
Breite 77
Höhe 214
Länge (mm) 169
Kapazität der Batterien (Ah) 40
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 16
Max. Drehmoment (Nm) 450
Schläge (1/min) 3300
Geeignet für Schraubendurchmesser (mm) -
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 2300
Anzahl der mitgelieferten Batterien 2
Mit Batterieladegerät Ja
Marke Bosch
Model GDS 18V-450 PC
Type Cordless Impact Wrench

Artikelnummern

Artikelnummer 8H391292
EAN 4059952568133
UBB 500583456412
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 06019K4102
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.