text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GDS 18V-450 HC Cordless Impact Wrench in Cardboard Box 1/2" Square Drive 450Nm 2300RPM


Cikkszám 9G690585
Nennspannung (V) 18
Max. Drehmoment (Nm) 450
Einsetzen des Werkzeugs 1/2 Zoll Außenvierkant
Schläge (1/min) 3300
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 2300
Gewicht ohne Akku-Pack (kg) 1.6
Mit Batterieladegerät Nein
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Nennspannung (V) 18
Max. Drehmoment (Nm) 450
Einsetzen des Werkzeugs 1/2 Zoll Außenvierkant
Schläge (1/min) 3300
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 2300
Gewicht ohne Akku-Pack (kg) 1.6
Mit Batterieladegerät Nein
Marke Bosch
Warennummer 84672920
Model GDS 18V-450 HC
Type Cordless Impact Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 9G690585
EAN 4059952568010
UBB 500583802003
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 06019K4000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.