text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GDS 18V-330 HC Cordless Impact Wrench in L-BOXX 1/2" Square Drive 330Nm 2800RPM


Artikelnummer 6S290885
Tensão nominal (V) 180
Binário máximo (Nm) 330
Adequado para o diâmetro do parafuso (mm) -
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 2800
Peso sem o pack de pilhas (kg) 12
Com carregador de pilhas Não
Marca Bosch
Verpakt per 1

Specificaties

Tensão nominal (V) 180
Binário máximo (Nm) 330
Adequado para o diâmetro do parafuso (mm) -
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 2800
Peso sem o pack de pilhas (kg) 12
Com carregador de pilhas Não
Marca Bosch
Código pautal 84672920
Model GDS 18V-330 HC
Type Cordless Impact Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 6S290885
EAN 4059952610535
UBB 500582911599
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019L5001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.