Linienlaser
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
Mess-, Markier- und Prüfwerkzeuge
Wasserwaage
Linienlaser
0H774986
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
Bosch GCL 2-50 Combi Laser in Tragetasche Roter Strahl 50m ±0,3mm/m 3x 1,5V LR6 Batterie
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
0H774986
Gewicht
0.49
Sichtbare Signalstrecke
Ja
Länge der Signalisierungsstrecke (m)
15
Genauigkeit (mm)
0.3
Wellenlänge des Sensors (nm)
630
Schutzart (IP)
IP54
Batterieart
Andere
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Gewicht
0.49
Sichtbare Signalstrecke
Ja
Länge der Signalisierungsstrecke (m)
15
Genauigkeit (mm)
0.3
Wellenlänge des Sensors (nm)
630
Schutzart (IP)
IP54
Batterieart
Andere
Laserklasse
Klasse 2
Marke
Bosch
Model
GCL 2-50
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
0H774986
EAN
3165140914406
UBB
500700464661
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
0601066F01