text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GBH 18V-40 C PROFESSIONAL


Artikelnummer 8T064327
Nennspannung (V) 18
Länge 502
Kapazität der Batterien (Ah) 5.5
Bohrdurchmesser in Beton (mm) 40
Max. Einzelhub-Energie (J) 9
Einsetzen des Werkzeugs SDS-max-Buchse
Max. Anzahl von Hüben (1/min) 3150
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennspannung (V) 18
Länge 502
Kapazität der Batterien (Ah) 5.5
Bohrdurchmesser in Beton (mm) 40
Max. Einzelhub-Energie (J) 9
Einsetzen des Werkzeugs SDS-max-Buchse
Max. Anzahl von Hüben (1/min) 3150
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 365
Gewicht ohne Akku-Pack (kg) 7
Anzahl der mitgelieferten Batterien 2
Mit Batterieladegerät Ja
Marke Bosch

Artikelnummern

Artikelnummer 8T064327
EAN 4059952615431
UBB 500583612832
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 0611917103
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.