Bohrhämmer
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Elektrohandwerkzeuge
Bohrhämmer
4O171092
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
Bosch GBH 18V-40 C Rotary Hammer 365RPM 3150BPM 9J SDS Max Socket
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro 
-
exkl. MwSt
Artikelnummer
4O171092
Nennspannung (V)
18
Länge (m)
502
Bohrdurchmesser in Beton (mm)
40
Max. Einzelhub-Energie (J)
9
Einsetzen des Werkzeugs
SDS-max-Buchse
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
3150
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
365
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Verwandte Produkte
Spezifikationen
Nennspannung (V)
18
Länge (m)
502
Bohrdurchmesser in Beton (mm)
40
Max. Einzelhub-Energie (J)
9
Einsetzen des Werkzeugs
SDS-max-Buchse
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
3150
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
365
Gewicht ohne Akku-Pack (kg)
7
Mit Batterieladegerät
Nein
Oxxa Eco line
Bosch
Warennummer
84672920
Model
GBH 18V-40 C
Type
Rotary Hammer
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4O171092
EAN
4059952615394
UBB
500582163134
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
0611917100