Elektrohandwerkzeuge
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
Elektrohandwerkzeuge
Schlagbohrmaschinen
2I639176
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
Bosch GBH 18V-28 CF Rotary Hammer in L-BOXX 4220BPM 3.3J SDS Plus Socket 2x 18V 8Ah Battery
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
2I639176
Nennspannung (V)
180
Länge (mm)
392
Kapazität der Batterien (Ah)
80
Bohrdurchmesser in Beton (mm)
28
Max. Einzelhub-Energie (J)
33
Bohrdurchmesser in Holz (mm)
30
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
4220
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
180
Länge (mm)
392
Kapazität der Batterien (Ah)
80
Bohrdurchmesser in Beton (mm)
28
Max. Einzelhub-Energie (J)
33
Bohrdurchmesser in Holz (mm)
30
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
4220
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
-
Gewicht ohne Akku-Pack (kg)
34
Anzahl der mitgelieferten Batterien
2
Mit Batterieladegerät
Ja
Marke
Bosch
Model
GBH 18V-28 CF
Type
Rotary Hammer
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
2I639176
EAN
4059952611709
UBB
500581408027
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
0611921003