Elektrohandwerkzeuge
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
Elektrohandwerkzeuge
Schlagbohrmaschinen
7O677317
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
Bosch GBH 18V-28 C Cordless Rotary Hammer 4220BPM 3.3J SDS Plus Socket
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
7O677317
Nennspannung (V)
180
Bohrdurchmesser in Beton (mm)
28
Max. Einzelhub-Energie (J)
34
Bohrdurchmesser in Holz (mm)
30
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
4220
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
-
Gewicht ohne Akku-Pack (kg)
33
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
180
Bohrdurchmesser in Beton (mm)
28
Max. Einzelhub-Energie (J)
34
Bohrdurchmesser in Holz (mm)
30
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
4220
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
-
Gewicht ohne Akku-Pack (kg)
33
Anzahl der mitgelieferten Batterien
0
Mit Batterieladegerät
Nein
Marke
Bosch
Model
GBH 18V-28 C
Type
Cordless Rotary Hammer
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7O677317
EAN
4059952563640
UBB
500583223929
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
0611920000