Elektrohandwerkzeuge
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
Elektrohandwerkzeuge
Bohrhämmer
8M167180
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
Bosch GBH 18V-26 F Cordless Combi Hammer in L-BOXX 980RPM 4350BPM 2.6J SDS Plus Socket
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
8M167180
Nennspannung (V)
18
Breite
102
Höhe
226
Länge (mm)
364
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
3.3
Max. Einzelhub-Energie (J)
2.6
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm)
13
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
18
Breite
102
Höhe
226
Länge (mm)
364
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
3.3
Max. Einzelhub-Energie (J)
2.6
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm)
13
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm)
13
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm)
30
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm)
30
Bohrdurchmesser Beton 2. Gang (mm)
26
Bohrerdurchmesser Beton 1. Gang (mm)
26
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang (mm)
68
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang (mm)
68
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
980
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min)
0-4350
Mit Batterieladegerät
Nein
Marke
Bosch
Model
GBH 18V-26 F
Type
Cordless Combi Hammer
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8M167180
EAN
4053423246322
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
061191000J