text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GBH 18V-24 C PROFESSIONAL


Artikelnummer 6Z914354
Nennspannung (V) 18
Länge 337
Kapazität der Batterien (Ah) 5
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 3.5
Bohrdurchmesser in Beton (mm) 24
Max. Einzelhub-Energie (J) 2.4
Einsetzen des Werkzeugs SDS-plus-Buchse
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennspannung (V) 18
Länge 337
Kapazität der Batterien (Ah) 5
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 3.5
Bohrdurchmesser in Beton (mm) 24
Max. Einzelhub-Energie (J) 2.4
Einsetzen des Werkzeugs SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Holz (mm) 30
Max. Anzahl von Hüben (1/min) 4350
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 980
Gewicht ohne Akku-Pack (kg) 2.9
Anzahl der mitgelieferten Batterien 2
Mit Batterieladegerät Ja

Artikelnummern

Artikelnummer 6Z914354
EAN 4053423235067
UBB 500583000673
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 0611923003
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.