text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GBH 18V-24 C PROFESSIONAL


Artikelnummer 4A011267
Nennspannung (V) 18
Länge 337
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 3.5
Bohrdurchmesser in Beton (mm) 24
Max. Einzelhub-Energie (J) 2.4
Einsetzen des Werkzeugs SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Holz (mm) 30
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennspannung (V) 18
Länge 337
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 3.5
Bohrdurchmesser in Beton (mm) 24
Max. Einzelhub-Energie (J) 2.4
Einsetzen des Werkzeugs SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Holz (mm) 30
Max. Anzahl von Hüben (1/min) 4350
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 980
Gewicht ohne Akku-Pack (kg) 2.9
Mit Batterieladegerät Ja
Marke Bosch

Artikelnummern

Artikelnummer 4A011267
EAN 4053423235074
UBB 500581986519
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 0611923000
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.