text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH GBH 18V-24 C PROFESSIONAL


Artikelnummer 0Z553195
Nennspannung (V) 18
Länge (mm) 337
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 3.5
Bohrdurchmesser in Beton (mm) 24
Max. Einzelhub-Energie (J) 2.4
Einsetzen des Werkzeugs SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Holz (mm) 30
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennspannung (V) 18
Länge (mm) 337
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 3.5
Bohrdurchmesser in Beton (mm) 24
Max. Einzelhub-Energie (J) 2.4
Einsetzen des Werkzeugs SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Holz (mm) 30
Max. Anzahl von Hüben (1/min) 4350
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 980
Gewicht ohne Akku-Pack (kg) 2.9
Mit Batterieladegerät Nein
Marke Bosch

Artikelnummern

Artikelnummer 0Z553195
EAN 4053423235050
UBB 500573955894
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 0611923002
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.