text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Fliesenbohrer 6,5 x 80mm


The CYL-9 SoftCeramic Tile Drill Bit is the standard choice when drilling in tiles. Dry drilling without lubrication is possible, which makes working with this bit effortless and convenient. Additionally, it has a simple flute-less design, which is especially suitable for drilling through soft-to-medium hard tiles. Drill without impact at low speeds.

Artikelnummer 2P832828
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Sechskanthalter
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 80
Durchmesser des Bohrers (mm) 6.5
Haltesystem Sechskanthalter
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Ja
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Ja
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Nein
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Bosch
Type Tile Drill Bit

Beschreibung

The CYL-9 SoftCeramic Tile Drill Bit is the standard choice when drilling in tiles. Dry drilling without lubrication is possible, which makes working with this bit effortless and convenient. Additionally, it has a simple flute-less design, which is especially suitable for drilling through soft-to-medium hard tiles. Drill without impact at low speeds.

Artikelnummern

Artikelnummer 2P832828
EAN 3165140599238
UBB 500648548344
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 2608587162
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.