text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT P-C Hole Saw for Brass/Gypsum Cardboard/NF Metal/Plastic/SS/Wood 51mm 60mm


Long Life Cutting Holes in Multi Material! Most hole saws for wood and metal seem to work fine - until you hit a hardened nail or screw. Then they scream and smoke and grind until their teeth are torn off, and you still only have half a hole. With its carbide teeth, the EXPERT Tough Material barely slows down when it hits metal – it cuts neatly through

Artikelnummer 9S952816
Durchmesser 51
Schnitttiefe (mm) 60
Lochrand Kernbohrer Nein
Haltesystem Andere
Geeignet für Lichtwellenleiter Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Durchmesser 51
Schnitttiefe (mm) 60
Lochrand Kernbohrer Nein
Haltesystem Andere
Geeignet für Lichtwellenleiter Nein
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Geeignet für Aluminium Ja
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Ja
Geeignet für Gipskarton Ja
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Ja
Geeignet für Messing Ja
Marke Bosch
Type P-C Hole Saw

Beschreibung

Long Life Cutting Holes in Multi Material! Most hole saws for wood and metal seem to work fine - until you hit a hardened nail or screw. Then they scream and smoke and grind until their teeth are torn off, and you still only have half a hole. With its carbide teeth, the EXPERT Tough Material barely slows down when it hits metal – it cuts neatly through and keeps on cutting holes, time and again. The Bosch EXPERT Tough Material Hole Saw great all-rounder for every tradesman – because half a hole is not even worth half a hole.

Artikelnummern

Artikelnummer 9S952816
EAN 4059952535739
UBB 500718679367
UNSPSC 31390000
Hersteller Artikel Nr 2608900427
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.