text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT Hammer Drill Bit 28mm SDS-max Shank 520mm


Long Life Drilling Reinforced Concrete! Drilling through reinforced concrete is a tough job and it has traditionally taken its toll on hammer drill bits. Even 4-cutters wear out fast, resulting in downtime changing accessories and fetching supplies. The Full Carbide Head on the EXPERT SDS max-8X is an advanced 4-cutter design made from a single piece of

Artikelnummer 0N981122
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem SDS-max
Schnittlänge (mm) 400
Anzahl der Schneidklingen 4
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 520
Durchmesser des Bohrers (mm) 28
Haltesystem SDS-max
Schnittlänge (mm) 400
Anzahl der Schneidklingen 4
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Ja
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Ja
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden Andere
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Nein
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Bosch
Type Hammer Drill Bit

Beschreibung

Long Life Drilling Reinforced Concrete! Drilling through reinforced concrete is a tough job and it has traditionally taken its toll on hammer drill bits. Even 4-cutters wear out fast, resulting in downtime changing accessories and fetching supplies. The Full Carbide Head on the EXPERT SDS max-8X is an advanced 4-cutter design made from a single piece of the toughest metal: It doesn’t jam and presents no weakness on impact. For construction professionals drilling concrete and reinforced concrete regularly, such as for heavy-duty anchors or rebar extensions, the Bosch EXPERT SDS max-8X Hammer Drill Bit offers peerless performance, reliability and longevity. It is THE EXPERT accessory for SDS max rotary hammer drills.

Artikelnummern

Artikelnummer 0N981122
EAN 4059952533223
UBB 500718665572
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 2608900248
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.