Prodotti SDS MAX
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi elettrici
Ricambi e accessori
Prodotti SDS MAX
1D086031
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
Bosch EXPERT Hammer Drill Bit 12mm SDS-max Shank 540mm
Aggiungi come preferito
/ prezzo per
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
1D086031
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
SDS-max
Lunghezza di taglio (mm)
400
Numero di lame di taglio
4
Adatto per acciaio inox
No
Con trapano centrale
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
540
Diametro trapano (mm)
12
Sistema di presa
SDS-max
Lunghezza di taglio (mm)
400
Numero di lame di taglio
4
Adatto per acciaio inox
No
Con trapano centrale
No
Adatto per plastica
No
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per calcestruzzo
SÌ
Adatto per ceramica
No
Adatto per ghisa
No
Adatto per legno
No
Adatto per metalli non ferrosi
No
Adatto per pietra
SÌ
Adatto per vetro
No
Punta bilaterale
No
Asse a innesto con estremità piatta
No
Materiale di taglio
Altro
Adatto per la barenatura
No
Con canale di raffreddamento
No
Adatto per piastrelle
No
Trapano a spirale
No
Con bloccaggio rapido
No
Marchio
Bosch
Codice merceologico
82075030
Type
Hammer Drill Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1D086031
EAN
4059952532769
UBB
500718662355
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
2608900202