Elektrohandwerkzeuge
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
Elektrische werkzeuge
Schlagbohrmaschinen
8G500110
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
Bosch Easyimpact -Lopboorm 630
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
8G500110
Breite
291
Höhe
110
Spannung (V)
230
Länge (mm)
386
Nominale Leistungsaufnahme (W)
630
Gewicht der Maschine (kg)
1.7
Spannweite des Bohrfutters (mm)
2-13
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 2
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Breite
291
Höhe
110
Spannung (V)
230
Länge (mm)
386
Nominale Leistungsaufnahme (W)
630
Gewicht der Maschine (kg)
1.7
Spannweite des Bohrfutters (mm)
2-13
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm)
10
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm)
10
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm)
25
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm)
25
Max. Drehmoment (Nm)
1.4
Einsetzen des Werkzeugs
Andere
Bohrdurchmesser Beton 2. Gang (mm)
13
Bohrerdurchmesser Beton 1. Gang (mm)
13
Ausgangsleistung (W)
370
Bohrdurchmesser Stein 1. Gang (mm)
13
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang (mm)
13
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
48000
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min)
50-3000
Marke
Bosch
Model
EasyImpact 630
Type
Impact Drill
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8G500110
EAN
4059952576381
UBB
500583448591
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
0603133100