Elektrohandwerkzeuge
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
Elektrohandwerkzeuge
Drehschlagschrauber
7X608688
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
Bosch Easyimpact 12-baretool
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
7X608688
Nennspannung (V)
12
Breite
210
Höhe
85
Länge (mm)
240
Kapazität der Batterien (Ah)
2
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
1
Spannweite des Bohrfutters (mm)
10-10
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
12
Breite
210
Höhe
85
Länge (mm)
240
Kapazität der Batterien (Ah)
2
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
1
Spannweite des Bohrfutters (mm)
10-10
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm)
8
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm)
8
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm)
20
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm)
20
Max. Drehmoment (Nm)
30
Drehmomenteinstellung (Nm)
15-30
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min)
0-400
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (1/min)
0-1300
Mit Batterieladegerät
Nein
Marke
Bosch
Model
EasyImpact 12
Type
Cordless Hammer Drill
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
7X608688
EAN
4053423224849
UBB
500583329122
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
06039B6106