text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Bosch EasyImpact 12 Cordless Hammer Drill 1300RPM 30Nm 2x 12V 2Ah Battery


Numer artykułu 7H270215
Nominal voltage (V) 12
Width 210
Height 85
Length (mm) 240
Battery capacity (Ah) 2
Weight including battery-pack (kg) 1
Drill chuck span (mm) 10-10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Nominal voltage (V) 12
Width 210
Height 85
Length (mm) 240
Battery capacity (Ah) 2
Weight including battery-pack (kg) 1
Drill chuck span (mm) 10-10
Drill diameter steel 2nd gear (mm) 8
Drill diameter steel 1st gear (mm) 8
Drill diameter wood 2nd gear (mm) 20
Drill diameter wood 1st gear (mm) 20
Max. torque (Nm) 30
Drill diameter concrete 2nd gear (mm) 6
Drill diameter concrete 1st gear (mm) 6
Drill diameter stone 1st gear (mm) 6
Drill diameter stone 2nd gear (mm) 6
Torque setting (Nm) 15-30
Max. number of strokes (1/min) 19500
Idle rotational speed 1st gear (1/min) 0-450
Idle rotational speed 2nd gear (1/min) 0-1300
Number of included batteries 2
With battery charger Yes
Brand Bosch
Commodity code 84672920
Model EasyImpact 12
Type Cordless Hammer Drill

Numery artykułów

Numer artykułu 7H270215
EAN 4053423224832
UBB 500583124762
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 06039B6105
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.