text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Doppelendbohrer 4,2 x 14 x 55mm


Artikelnummer 2F044982
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 14
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 55
Durchmesser des Bohrers (mm) 4.2
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 14
Geeignet für rostfreien Stahl Ja
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Stahl Ja
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Ja
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden HSS
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Nein
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Bosch
Warennummer 82075030
Type Double End Drill Bit

Artikelnummern

Artikelnummer 2F044982
EAN 3165140148108
UBB 500648528874
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 2608597590
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.