text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Diamant-Bohrkrone 14 x 33mm


Artikelnummer 1M174582
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Durchmesser des Schachts (mm) 14
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 33
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Verpakt per 1

Specificaties

Gesamtlänge (mm) 33
Durchmesser des Bohrers (mm) 14
Durchmesser des Schachts (mm) 14
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 33
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Ja
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Ja
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Ja
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Nein
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Bosch
Type Diamond Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 1M174582
EAN 3165140577960
UBB 500648496445
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608587144
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.