text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Diamantbohrer-Set D25,35,51,68+20MM


The X-LOCK Diamond Cutter Best for Ceramic Dry Speed Set, 5-Pieces delivers long life when dry drilling hard ceramics. Its high-class diamonds provide very high drilling speeds and its vacuum-brazing technology ensures a long lifetime. Changing diamond cutters is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system

Artikelnummer 2C083999
Verpackung Kunststoff-Box
Haltesystem Andere
Durchmesser (mm) 68
Gesamtzahl der Werkzeuge 5
Werkstoff Schneiden Andere
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Kunststoff-Box
Haltesystem Andere
Durchmesser (mm) 68
Gesamtzahl der Werkzeuge 5
Werkstoff Schneiden Andere
Anzahl der Bohrer für Beton 0
Anzahl der Bohrer für rostfreien Stahl 0
Anzahl der Bohrer für Holz 0
Anzahl der Bohrer für Kunststoff 0
Anzahl der Bohrer für Nichteisenmetalle 0
Anzahl der Bohrer für Stahl 0
Anzahl der Bohrer für Stein 0
Marke BOSCH

Beschreibung

The X-LOCK Diamond Cutter Best for Ceramic Dry Speed Set, 5-Pieces delivers long life when dry drilling hard ceramics. Its high-class diamonds provide very high drilling speeds and its vacuum-brazing technology ensures a long lifetime. Changing diamond cutters is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system

Artikelnummern

Artikelnummer 2C083999
EAN 3165140933735
UBB 500699276928
UNSPSC 31191500
Hersteller Artikel Nr 2608599037
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.