text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Diamant-Bohrkrone 22 x 35mm


The Diamond Cutter Dry Speed delivers long life when dry drilling hard ceramics. Its high-class diamonds provide very high drilling speeds, and its vacuum-brazing technology ensures a long lifetime. This product is intended for tiles ranging from soft wall tiles to very hard floor tiles, such as stoneware.

Artikelnummer 8V735064
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Durchmesser des Schachts (mm) 22
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 35
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Gesamtlänge (mm) 35
Durchmesser des Bohrers (mm) 22
Durchmesser des Schachts (mm) 22
Haltesystem Andere
Schnittlänge (mm) 35
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Ja
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Ja
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Nein
Steckachse mit flachem Ende Nein
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Nein
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Bosch

Beschreibung

The Diamond Cutter Dry Speed delivers long life when dry drilling hard ceramics. Its high-class diamonds provide very high drilling speeds, and its vacuum-brazing technology ensures a long lifetime. This product is intended for tiles ranging from soft wall tiles to very hard floor tiles, such as stoneware.

Artikelnummern

Artikelnummer 8V735064
EAN 3165140577687
UBB 500648844354
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 2608587116
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.