text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GGS 20 Straight Grinder in L-BOXX 24000RPM 83 x 310 x 100mm


Eine kompakte und kraftvolle, schnurlose, gerade Mühle mit langer Leben. Der bürstenlose Motor des GGS 18V-20-Profis ist für die 18-V-Batterie-Technologie optimiert und verleiht ihm einen schnurlosen Strom, der dem eines 700-W-Kabinenschleifers entspricht. Kompakt und leicht mit 310 mm lang, mit einer kleinen Griffgröße von 156 mm und einem Gewicht von nur 1,2 kg. Es ist selbst in Overhead-Anwendungen einfach und bequem zu bedienen. Der bürstenlose Motor und der Überlastschutz sorgen für eine lange Lebensdauer. Der GGS 18V-20-Profi mit hochwertigen Schleifsteinen ist perfekt zum Mahlen von Metall. Es ist mit allen Bosch 18 -V -Batterien (außer Procore 18V 12,0 Ah) und Ladegeräten kompatibel. Das Sicherheitsmerkmal des Neustartschutzes verhindert, dass der Mühle nach einer Leistungsunterbrechung unerwartet beginnt. Der bürstenlose Motor mit der 18 -V -Batterie -Technologie bietet kabellose Leistung, die der eines 700 -W -Kabellschleifers entspricht. Ein kompaktes und leichtes ergonomisches Design zur einfachen Anwendung auch in Overhead -Anwendungen. Der bürstenlose Motor und der Überlastschutz (EMP) sorgen für ein langes Leben. Das Neustart -Schutzsicherheitsmerkmal verhindert, dass der Mühle nach einer Leistungsunterbrechung unerwartet beginnt.

Artikelnummer 6V078935
Nennspannung (V) 18
Einsetzen des Werkzeugs Spannwerkzeug
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 24000
Gewicht ohne Akku-Pack (kg) 1.2
Marke Bosch
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennspannung (V) 18
Einsetzen des Werkzeugs Spannwerkzeug
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 24000
Gewicht ohne Akku-Pack (kg) 1.2
Marke Bosch
Model GGS 20
Type Straight Grinder

Beschreibung

Cordless Straight Grinder GGS 18V-20, The GGS 18V-20 Professional’s brushless motor is optimised for ProCORE 18V battery technology, giving it cordless power equivalent to that of a 700W corded grinder. Compact and light at 360-mm long, with a small grip size of 170 mm and weighing just 1.3 kg, it is easy and comfortable to use even in overhead applications. The brushless motor and overload protection ensure a long lifetime. Using high-quality grinding stones, the GGS 18V-20 Professional is perfect for grinding metal. It is compatible with all Bosch 18V batteries (except ProCORE 18V 12.0 Ah) and chargers. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), 2 x spanner 19 mm (spare part number 3 607 950 024)

Artikelnummern

Artikelnummer 6V078935
EAN 4059952607108
UBB 500582939327
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 06019B5400
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.