text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch CRDL Impact screwdriver GDX 18V-210 C


Verhindert Schäden, bevor es auftritt-Impact-Treiber mit 2-in-1-Werkzeughalter. Der leistungsstarke GDX 18V-210 C Professionelle Impact-Fahrer bietet ein hohes Maß an Flexibilität und Schadensprävention. Zwei Standardmodi, die an der Benutzeroberfläche verfügbar sind, verhindern die Selbstertättenschraube (A) und Holzschraube (B), verhindern zerbrochene oder abgespeckte Bildschirme, abgenutzte Gewinde und beschädigte Werkstücke, indem Sie den Impact-Treiber verlangsamen oder abschalten. Alle Modi sind über die Bosch -Toolbox -App anpassbar. Der 2-in-1-Werkzeughalter erleichtert eine schnelle und flexible Umstellung zwischen 1/4 Zoll internen Sechskant- und 1/2 Zoll quadratischen Antriebstools. Die Stromversorgung ist über drei Geschwindigkeits-/Drehmomenteinstellungen einstellbar und bietet eine erweiterte Flexibilität und Steuerung. Dieser Aufpralltreiber kann in vielen Anwendungen verwendet werden, z. B. in Selbsttapp- oder Holzschrauben oder zum Anziehen und Entfernen von Metallschrauben und -muttern (M 6 - M 16). Es ist mit allen Bosch Professional 18 V -Batterien und Ladegeräten (professionelles 18 -V -System) kompatibel. Der GDX 18V-210 C-Profi ist mit einem Statusindikator, einem Riemenclip und einer LED-Leuchte für eine verbesserte Sichtbarkeit ausgestattet. Benutzeroberfläche mit zwei Standardmodi, Selbstanfall und Holzschraube. Weitere Modi können über die Toolbox -App angepasst und individualisiert werden. 2-in-1-Werkzeughalter mit 1/4 ”internem Hex und 1/2 Zoll quadratischer Laufwerk für die höchste Flexibilität und die breiteste Anwendung. Bequeme Einstellungen für drei Geschwindigkeit/Drehmoment für die überlegene Stromversorgungsregelung. Statusindikator, Riemenclip und LED -Licht verbessern die Benutzerfreundlichkeit

Artikelnummer 4U126376
Nennspannung (V) 18
Kapazität der Batterien (Ah) 5
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 1.8
Max. Drehmoment (Nm) 210
Einsetzen des Werkzeugs 1/4 Zoll Innensechskant
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennspannung (V) 18
Kapazität der Batterien (Ah) 5
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 1.8
Max. Drehmoment (Nm) 210
Einsetzen des Werkzeugs 1/4 Zoll Innensechskant
Schläge (1/min) 4100
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 3400
Anzahl der mitgelieferten Batterien 2
Mit Batterieladegerät Ja
Marke Bosch

Beschreibung

Cordless Impact Driver/Wrench GDX 18V-210 C, Built for strength, the powerful GDX 18V-210 C Professional impact driver delivers a high level of flexibility and damage prevention. Two default modes available on the user interface, selftapping screw (A) and wood screw (B), prevent broken or stripped off screwheads, worn-out threads, and damaged workpieces by slowing down or shutting off the impact driver. All modes are customisable via the Bosch Toolbox App. The 2-in-1 tool holder facilitates quick and flexible changeover between 1/4” internal hex and 1/2” square drive tools. Power is adjustable via three speed/torque settings, offering advanced flexibility and control. This impact driver can be used in many applications, such as driving in selftapping or wood screws, or for tightening and removing metal bolts and nuts (M 6 - M 16). It is compatible with all Bosch Professional 18 V batteries and chargers (Professional 18V System). 2 x battery GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5), Quick charger GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ), 1/2 L-BOXX inlay for tool and charger (1 600 A01 CU5), 1/2 L-BOXX inlay for accessories (1 600 A00 2WC), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

Artikelnummern

Artikelnummer 4U126376
EAN 4059952587738
UBB 500582236997
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 06019J0202
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.