text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GNH 18V-64 M Cordless Nailer in Cardboard Box 105-Piece 64 x 1.6mm Nail


Schnell und präzise Befestigung: Beenden Sie den Nagel mit einzelnen und Kontaktmodi. Der GNH 18V-64 M Professional mit Einzel- und Kontaktmodi ist die mobile Lösung für die schnelle und präzise Befestigung verschiedener Materialien. Der schnurlose Nagel wird ohne Kompressor, Luftschlauch oder teure Gaspatrone betrieben. Setzen Sie einfach die Batterie ein und Sie sind bereit für die Arbeit. Wenn das Nagelmagazin leer ist, ist das Werkstück durch Trockenfeuersperrung vor Beschädigungen geschützt. Der GNH 18V-64 m ist mit einer intuitiven Benutzeroberfläche (HMI) für die einfache Aktivierung von Feuermodi ausgestattet. Es ist die ideale Wahl für die Ausstattungsarbeiten an Basisbrettern, Fenster- und Türgehäusen, Stuhlschienen sowie Treppen und Formteile aus Weichholz (d. H. Kiefern), Hartholz (d. H. Eiche, Ahorn, Birke) und Verbundverkleidungsmaterialien. Es ist mit allen Bosch Professional 18 V -Batterien und Ladegeräten (professionelles 18 -V -System) kompatibel. Der GNH 18V-64 m-Profi bietet Brad-Head-Nägel mit einem Durchmesser von 1,6 mm und einer Länge von bis zu 64 mm. Es ist gut ausbalanciert und sein neues Design ermöglicht es einem Benutzer, es bequem abzulegen, wenn die Arbeit unterbrochen wird. Der schnurlose Nagel ermöglicht auch die höchste Präzision durch genaue Einstellung der Tiefe der Gegenvereinung. Maximale Freiheit - Kein Luftschlauch, Kompressor oder eine teure Gaspatrone benötigt. Holzschutz durch Verhinderung eines leeren Brandes mit leerem Nagelmagazin. Einfache Aktivierung von Feuermodi über intuitive Benutzeroberfläche (HMI). Zwei Schussmodi (Einzel- und Kontaktaktivierung/Beulenfeuer); genaue Einstellung der Tiefe der Counterversinken; Verwendet Brad -Kopfnägel mit einem Durchmesser von 1,6 mm und einer Länge von bis zu 64 mm; bis zu 800 Nägel pro 2.0ah Batterieladung

Artikelnummer 0F365848
Nennspannung (V) 18
Qualität der Batterie Andere
Nagellänge (mm) 64
Durchmesser des Nagels (mm) 1.6
Gewicht ohne Akku-Pack (kg) 2.9
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennspannung (V) 18
Qualität der Batterie Andere
Nagellänge (mm) 64
Durchmesser des Nagels (mm) 1.6
Gewicht ohne Akku-Pack (kg) 2.9
Kapazität des Magazins 105
Geeignet für Nägel Ja
Geeignet für Heftklammern Nein
Geeignet für Kabelklammern Nein
Mit Batterieladegerät Nein
Marke Bosch
Model GNH 18V-64 M
Type Cordless Nailer

Beschreibung

Cordless Nailer GNH 18V-64 M, The GNH 18V-64 M Professional with single and contact firing modes is the mobile solution for quick and precise fastening of different materials. The cordless nailer is operated without any compressor, air hose or expensive gas cartridge - just insert the battery and you are ready for work. When the nail magazine is empty, the workpiece is protected from damage by dry-fire lockout. The GNH 18V-64 M is equipped with an intuitive User Interface (HMI) for easy activation of firing modes. It is the ideal choice for trim work on base boards, window and door casings, chair rails, and staircases and mouldings made of softwood (i.e., pine), hardwood (i.e., oak, maple, birch) and composite trim materials. It is compatible with all Bosch Professional 18 V batteries and chargers (Professional 18V System). Cardboard box

Artikelnummern

Artikelnummer 0F365848
EAN 4059952548050
UBB 500573690145
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 0601481000
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.