text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch CRDL Brad tacker NB 18V-64 M


Schnell und präzise Befestigung: Beenden Sie den Nagel mit einzelnen und Kontaktmodi. Der GNH 18V-64 M Professional mit Einzel- und Kontaktmodi ist die mobile Lösung für die schnelle und präzise Befestigung verschiedener Materialien. Der schnurlose Nagel wird ohne Kompressor, Luftschlauch oder teure Gaspatrone betrieben. Setzen Sie einfach die Batterie ein und Sie sind bereit für die Arbeit. Wenn das Nagelmagazin leer ist, ist das Werkstück durch Trockenfeuersperrung vor Beschädigungen geschützt. Der GNH 18V-64 m ist mit einer intuitiven Benutzeroberfläche (HMI) für die einfache Aktivierung von Feuermodi ausgestattet. Es ist die ideale Wahl für die Ausstattungsarbeiten an Basisbrettern, Fenster- und Türgehäusen, Stuhlschienen sowie Treppen und Formteile aus Weichholz (d. H. Kiefern), Hartholz (d. H. Eiche, Ahorn, Birke) und Verbundverkleidungsmaterialien. Es ist mit allen Bosch Professional 18 V -Batterien und Ladegeräten (professionelles 18 -V -System) kompatibel. Der GNH 18V-64 m-Profi bietet Brad-Head-Nägel mit einem Durchmesser von 1,6 mm und einer Länge von bis zu 64 mm. Es ist gut ausbalanciert und sein neues Design ermöglicht es einem Benutzer, es bequem abzulegen, wenn die Arbeit unterbrochen wird. Der schnurlose Nagel ermöglicht auch die höchste Präzision durch genaue Einstellung der Tiefe der Gegenvereinung. Maximale Freiheit - Kein Luftschlauch, Kompressor oder eine teure Gaspatrone benötigt. Holzschutz durch Verhinderung eines leeren Brandes mit leerem Nagelmagazin. Einfache Aktivierung von Feuermodi über intuitive Benutzeroberfläche (HMI). Zwei Schussmodi (Einzel- und Kontaktaktivierung/Beulenfeuer); genaue Einstellung der Tiefe der Counterversinken; Verwendet Brad -Kopfnägel mit einem Durchmesser von 1,6 mm und einer Länge von bis zu 64 mm; bis zu 800 Nägel pro 2.0ah Batterieladung

Artikelnummer 9T877515
Nennspannung (V) 18
Qualität der Batterie Andere
Nagellänge (mm) 64
Durchmesser des Nagels (mm) 1.6
Gewicht ohne Akku-Pack (kg) 2.9
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennspannung (V) 18
Qualität der Batterie Andere
Nagellänge (mm) 64
Durchmesser des Nagels (mm) 1.6
Gewicht ohne Akku-Pack (kg) 2.9
Kapazität des Magazins 105
Geeignet für Nägel Ja
Geeignet für Heftklammern Nein
Geeignet für Kabelklammern Nein
Mit Batterieladegerät Nein
Marke Bosch

Beschreibung

Cordless Nailer GNH 18V-64, The GNH 18V-64 Professional cordless finish nailer is the mobile solution for quick and precise fastening of softwood, hardwood or composite material. This cordless nailer doesn’t need a compressor, an air hose or an expensive gas cartridge – just start your work by simply inserting the battery. When the nail magazine is empty, the workpiece is protected from damage by dry-fire lockout. For highest accuracy, the countersink depth of the GNH 18V-64 can be adjusted precisely. Its applications are trim work on baseboards, window and door casings, chair nails, and staircases and mouldings made of softwood (i.e., pine), hardwood (i.e., oak, maple, birch) and composite trim materials. It is compatible with all Bosch Professional 18 V batteries and chargers (Professional 18V System). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

Artikelnummern

Artikelnummer 9T877515
EAN 4059952581712
UBB 500583986574
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 0601481101
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.