text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Schrauber 06019J9103


Cordless Screwdriver GSR 12V-35 HX, The perfect balance between compactness, productivity and performance in the 12V class: the brushless GSR 12V-35 HX Professional cordless screwdriver. This highly compact cordless screwdriver easily reaches into tight and narrow spaces. With a rotation speed of 1,750 rpm, it is the fastest 12V tool of its kind, enabli

Artikelnummer 4L432615
Nennspannung (V) 12
Höhe 160
Kapazität der Batterien (Ah) 3
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 0.8
Drehmomenteinstellung (Nm) 35
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennspannung (V) 12
Höhe 160
Kapazität der Batterien (Ah) 3
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 0.8
Drehmomenteinstellung (Nm) 35
Geeignet für Schraubendurchmesser (mm) 8
Gewicht ohne Akku-Pack (kg) 0.57
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min) 460
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (1/min) 1750
Anzahl der mitgelieferten Batterien 2
Mit Batterieladegerät Ja
Marke Bosch
Model GSR -35 HX
Type Cordless Screwdriver

Beschreibung

Cordless Screwdriver GSR 12V-35 HX, The perfect balance between compactness, productivity and performance in the 12V class: the brushless GSR 12V-35 HX Professional cordless screwdriver. This highly compact cordless screwdriver easily reaches into tight and narrow spaces. With a rotation speed of 1,750 rpm, it is the fastest 12V tool of its kind, enabling smooth and efficient working with fast results. Exchanging bits is easy thanks to the convenient lockable 1/4 bit interface. The GSR 12V-35 HX Professional is suitable for screwdriving into a wide range of materials. 1/2 L-BOXX inlay for tool and charger (1 600 A00 2V2), Cardboard box, 1 x belt clip, 1 x bit holder

Artikelnummern

Artikelnummer 4L432615
EAN 4059952514031
UBB 500715652250
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 06019J9103
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.