Schneidwerkzeuge
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
Elektrohandwerkzeuge
Sägen und Schneider
Schneidwerkzeuge
9J186536
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
Bosch Cordless Profischere GSC 12 V-13
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
9J186536
Nennspannung (V)
12
Breite
60
Höhe
131
Hubzahl im Leerlauf (1/min)
3600
Länge (mm)
256
Kleinster Radius (mm)
15
Max. Materialstärke in Aluminium 250 N/mm² (mm)
2
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
12
Breite
60
Höhe
131
Hubzahl im Leerlauf (1/min)
3600
Länge (mm)
256
Kleinster Radius (mm)
15
Max. Materialstärke in Aluminium 250 N/mm² (mm)
2
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm² (mm)
1.3
Max. Materialstärke in Stahl 600 N/mm² (mm)
0.8
Max. Materialstärke in Stahl 800 N/mm² (mm)
0.6
Gewicht ohne Akku-Pack (kg)
1.6
Anzahl der mitgelieferten Batterien
1
Mit Batterieladegerät
Nein
Marke
Bosch
Type
Cordless Shear
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
9J186536
EAN
3165140987790
UBB
500704846913
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
060192610A