Bohrhämmer
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
Elektrohandwerkzeuge
Bohrhämmer
8N867094
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
Bosch Cordless Bohrhammer GBH 18V-45 C
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
8N867094
Nennspannung (V)
18
Länge (mm)
545
Kapazität der Batterien (Ah)
12
Bohrdurchmesser in Beton (mm)
45
Max. Einzelhub-Energie (J)
12.5
Einsetzen des Werkzeugs
SDS-max-Buchse
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
2760
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
18
Länge (mm)
545
Kapazität der Batterien (Ah)
12
Bohrdurchmesser in Beton (mm)
45
Max. Einzelhub-Energie (J)
12.5
Einsetzen des Werkzeugs
SDS-max-Buchse
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
2760
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
305
Gewicht ohne Akku-Pack (kg)
8
Mit Batterieladegerät
Nein
Marke
Bosch
Model
GBH 18V-45 C
Type
Rotary Hammer
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
8N867094
EAN
3165140915427
UBB
500708201917
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
0611913000