Bohrhämmer
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Elektrohandwerkzeuge
Bohrhämmer
3H481523
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
Bosch Cordless Bohrhammer GBH 18V-36 C
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro 
-
exkl. MwSt
Artikelnummer
3H481523
Nennspannung (V)
18
Kapazität der Batterien (Ah)
8
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
6.1
Bohrdurchmesser in Beton (mm)
40
Max. Einzelhub-Energie (J)
7
Einsetzen des Werkzeugs
SDS-max-Buchse
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
2900
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
18
Kapazität der Batterien (Ah)
8
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
6.1
Bohrdurchmesser in Beton (mm)
40
Max. Einzelhub-Energie (J)
7
Einsetzen des Werkzeugs
SDS-max-Buchse
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
2900
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
500
Gewicht ohne Akku-Pack (kg)
5.1
Anzahl der mitgelieferten Batterien
2
Mit Batterieladegerät
Ja
Marke
Bosch
Warennummer
84672110
Model
GBH 18V-36 C
Type
Rotary Hammer
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3H481523
EAN
3165140996112
UBB
500708201347
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
0611915002