text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Bohrhammer GBH 18 V-26 F


Artikelnummer 1G768249
Nennspannung (V) 18
Kapazität der Batterien (Ah) 6
Bohrdurchmesser in Beton (mm) 26
Max. Einzelhub-Energie (J) 2.6
Einsetzen des Werkzeugs SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Holz (mm) 30
Max. Anzahl von Hüben (1/min) 4350
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennspannung (V) 18
Kapazität der Batterien (Ah) 6
Bohrdurchmesser in Beton (mm) 26
Max. Einzelhub-Energie (J) 2.6
Einsetzen des Werkzeugs SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Holz (mm) 30
Max. Anzahl von Hüben (1/min) 4350
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 890
Anzahl der mitgelieferten Batterien 1
Mit Batterieladegerät Ja
Marke Bosch
Warennummer 84672110
Type Rotary Hammer

Artikelnummern

Artikelnummer 1G768249
EAN 3165140956451
UBB 500704846756
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 061191000E
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.