text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Cordless Bohrhammer 0611916000


Artikelnummer 8E857628
Nennspannung (V) 18
Länge (mm) 441
Bohrdurchmesser in Beton (mm) 26
Max. Einzelhub-Energie (J) 2.5
Einsetzen des Werkzeugs SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Holz (mm) 30
Max. Anzahl von Hüben (1/min) 4350
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennspannung (V) 18
Länge (mm) 441
Bohrdurchmesser in Beton (mm) 26
Max. Einzelhub-Energie (J) 2.5
Einsetzen des Werkzeugs SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Holz (mm) 30
Max. Anzahl von Hüben (1/min) 4350
Leerlauf-Drehzahl (1/min) 890
Gewicht ohne Akku-Pack (kg) 2.6
Mit Batterieladegerät Nein
Marke Bosch
Model GBH 18V-26 D
Safety GBH 18 V-26 D
Type Rotary Hammer

Artikelnummern

Artikelnummer 8E857628
EAN 3165140953948
UBB 500700210486
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 0611916000
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.