Bohrhämmer
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
Elektrohandwerkzeuge
Bohrhämmer
9U284670
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
Bosch Cordless Bohrhammer 0611911102
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
9U284670
Nennspannung (V)
18
Länge (mm)
325
Kapazität der Batterien (Ah)
4
Bohrdurchmesser in Beton (mm)
21
Max. Einzelhub-Energie (J)
2
Einsetzen des Werkzeugs
SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Holz (mm)
30
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
18
Länge (mm)
325
Kapazität der Batterien (Ah)
4
Bohrdurchmesser in Beton (mm)
21
Max. Einzelhub-Energie (J)
2
Einsetzen des Werkzeugs
SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Holz (mm)
30
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
5100
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
1800
Gewicht ohne Akku-Pack (kg)
2.4
Anzahl der mitgelieferten Batterien
2
Mit Batterieladegerät
Ja
Marke
Bosch
Model
GBH 18V-21
Type
Rotary Hammer
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
9U284670
EAN
4059952528113
UBB
500715649215
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
0611911102
Sicherheitsdatenblatt herunterladen
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen