Bohrhämmer
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Elektrowerkzeuge
Elektrohandwerkzeuge
Bohrhämmer
4M320764
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
Bosch Cordless Bohrhammer 061191000G
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
4M320764
Nennspannung (V)
18
Kapazität der Batterien (Ah)
6
Bohrdurchmesser in Beton (mm)
26
Max. Einzelhub-Energie (J)
2.6
Einsetzen des Werkzeugs
SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Holz (mm)
30
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
4350
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
18
Kapazität der Batterien (Ah)
6
Bohrdurchmesser in Beton (mm)
26
Max. Einzelhub-Energie (J)
2.6
Einsetzen des Werkzeugs
SDS-plus-Buchse
Bohrdurchmesser in Holz (mm)
30
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
4350
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
980
Anzahl der mitgelieferten Batterien
2
Mit Batterieladegerät
Ja
Marke
Bosch
Warennummer
84672110
Type
Rotary Hammer
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4M320764
EAN
4059952560441
UBB
500715648639
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
061191000G
Herunterladen PDF
Drucken
Sicherheitsdatenblatt herunterladen
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen