Kreissägen
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Elektrohandwerkzeuge
Sägen und Schneider
Kreissägen
9I738325
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
Bosch Cordless Kreissäge GKS1 V-57G 2X4.0AH
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro 
-
exkl. MwSt
Artikelnummer
9I738325
Nennspannung (V)
18
Kapazität der Batterien (Ah)
4
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
4.1
Schnitttiefe (90°) (mm)
57
Schnitttiefe (45°) (mm)
42
Sägeblattdurchmesser (mm)
165
Bohrung im Sägeblatt (mm)
20
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
18
Kapazität der Batterien (Ah)
4
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
4.1
Schnitttiefe (90°) (mm)
57
Schnitttiefe (45°) (mm)
42
Sägeblattdurchmesser (mm)
165
Bohrung im Sägeblatt (mm)
20
Max. Schwenkbereich (°)
90
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
3400
Anzahl der mitgelieferten Batterien
2
Mit Batterieladegerät
Ja
Marke
Bosch
Warennummer
84672230
Model
GKS 18V-57 G
Safety
GKS 18 V-57 G
Type
Cordless Circular Saw
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
9I738325
EAN
3165140979979
UBB
500700203051
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
06016A2106
Herunterladen PDF
Drucken
Sicherheitsdatenblatt herunterladen
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen