Kreissägen
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Elektrowerkzeuge
Elektrohandwerkzeuge
Sägen und Schneider
Kreissägen
6C682523
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
Bosch Cordless Kreissäge 06016B5130
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
6C682523
Nennspannung (V)
18
Kapazität der Batterien (Ah)
5.5
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
5.1
Schnitttiefe (90°) (mm)
68
Schnitttiefe (45°) (mm)
50
Sägeblattdurchmesser (mm)
190
Bohrung im Sägeblatt (mm)
30
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
18
Kapazität der Batterien (Ah)
5.5
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
5.1
Schnitttiefe (90°) (mm)
68
Schnitttiefe (45°) (mm)
50
Sägeblattdurchmesser (mm)
190
Bohrung im Sägeblatt (mm)
30
Max. Schwenkbereich (°)
90
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
2500
Gewicht ohne Akku-Pack (kg)
4.3
Anzahl der mitgelieferten Batterien
2
Mit Batterieladegerät
Ja
Marke
Bosch
Warennummer
84672230
Model
GKS 18V-68 GC
Type
Cordless Circular Saw
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
6C682523
EAN
3165140931854
UBB
500754714045
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
06016B5130
Herunterladen PDF
Drucken
Sicherheitsdatenblatt herunterladen
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen