Kreissägen
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Elektrowerkzeuge
Elektrohandwerkzeuge
Sägen und Schneider
Kreissägen
3J127920
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
Bosch Kreissäge GKS 18V-57 G
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ preis pro 
-
exkl. MwSt
Artikelnummer
3J127920
Nennspannung (V)
18
Kapazität der Batterien (Ah)
0
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
4.1
Schnitttiefe (90°) (mm)
57
Schnitttiefe (45°) (mm)
42
Sägeblattdurchmesser (mm)
165
Bohrung im Sägeblatt (mm)
20
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
18
Kapazität der Batterien (Ah)
0
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
4.1
Schnitttiefe (90°) (mm)
57
Schnitttiefe (45°) (mm)
42
Sägeblattdurchmesser (mm)
165
Bohrung im Sägeblatt (mm)
20
Max. Schwenkbereich (°)
90
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
3400
Mit Batterieladegerät
Nein
Marke
Bosch
Warennummer
84672230
Model
GKS 18V-57 G
Type
Cordless Circular Saw
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
3J127920
EAN
3165140781374
UBB
500649161535
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
06016A2101