Kreissägeblätter
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Elektrowerkzeuge
Zubehör und Teile
Sägen
Kreissägeblätter
B4960.640.507
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
Bosch Kreissägeblatt MULTIMAT 180 x 30 48T
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
B4960.640.507
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
8500
Sägeblattdurchmesser (mm)
180
Geeignet für Kunststoff
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
30
Geeignet für Holz
Ja
Schnittbreite (mm)
2.4
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min)
8500
Sägeblattdurchmesser (mm)
180
Geeignet für Kunststoff
Ja
Geeignet für Metall
Ja
Bohrungsdurchmesser
30
Geeignet für Holz
Ja
Schnittbreite (mm)
2.4
Anzahl der Zähne
48
Dicke Sägeblatt (mm)
220
Marke
Bosch
Gewicht pro Stück (g)
430
Warennummer
8202390000
Model
Multi Material
Type
Circular Saw Blade
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
B4960.640.507
EAN
3165140192972
UBB
500504999904
UNSPSC
23231200
Hersteller Artikel Nr
2608640507