text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH bosc quicksnap bt 18v-80 06039e2002


Artikelnummer 6S673717
Nennspannung (V) 18
Breite 62
Höhe 239
Länge 195
Kapazität der Batterien (Ah) 2.5
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 1.2
Spannweite des Bohrfutters (mm) 13-13
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennspannung (V) 18
Breite 62
Höhe 239
Länge 195
Kapazität der Batterien (Ah) 2.5
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 1.2
Spannweite des Bohrfutters (mm) 13-13
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 13
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 13
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 40
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 40
Max. Drehmoment (Nm) 78
Drehmomenteinstellung (Nm) 36-78
Gewicht ohne Akku-Pack (kg) 0.8
Leerlaufdrehzahl 1. Gang (1/min) 0-500
Leerlaufdrehzahl 2. Gang (1/min) 0-1950
Anzahl der mitgelieferten Batterien 2
Mit Batterieladegerät Ja

Artikelnummern

Artikelnummer 6S673717
EAN 4053423239614
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 06039E2002
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.