Elektrohandwerkzeuge
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
Elektrohandwerkzeuge
Bohrschrauber
5M289029
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
BOSCH Bohrschrauber MAXX SBX
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
5M289029
Nennspannung (V)
18
Breite
339
Höhe
113
Länge (mm)
387
Kapazität der Batterien (Ah)
1.5
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
2
Bohrdurchmesser in Beton (mm)
10
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Nennspannung (V)
18
Breite
339
Höhe
113
Länge (mm)
387
Kapazität der Batterien (Ah)
1.5
Gewicht mit Akku-Pack (kg)
2
Bohrdurchmesser in Beton (mm)
10
Max. Einzelhub-Energie (J)
0.6
Einsetzen des Werkzeugs
Andere
Bohrdurchmesser in Stahl (mm)
8
Bohrdurchmesser in Holz (mm)
10
Max. Anzahl von Hüben (1/min)
5000
Leerlauf-Drehzahl (1/min)
0-900
Gewicht ohne Akku-Pack (kg)
1.4
Anzahl der mitgelieferten Batterien
2
Mit Batterieladegerät
Ja
Marke
Bosch
Model
Uneo Maxx
Type
Rotary Hammer
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5M289029
EAN
4053423205343
UBB
500582499595
UNSPSC
23101505
Hersteller Artikel Nr
060395230K