text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Bohrschrauber GWB 12V-10


Cordless Angle Drill GWB 12V-10, The only inline and angle drill in the market, Articulates with chuck and effectively illuminates dark work spaces, Simple bit replacements for a variety of applications, Chuck articulates from 90°-180°. Better balance and control of the tool for perfect working in tight areas, L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ), 1/2 L-BOXX inla

Artikelnummer 3I908776
Nennspannung (V) 12
Kapazität der Batterien (Ah) 0
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 1.2
Spannweite des Bohrfutters (mm) 6
Max. Drehmoment (Nm) 11
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Nennspannung (V) 12
Kapazität der Batterien (Ah) 0
Gewicht mit Akku-Pack (kg) 1.2
Spannweite des Bohrfutters (mm) 6
Max. Drehmoment (Nm) 11
Bohrdurchmesser in Stahl (mm) 6
Bohrdurchmesser in Holz (mm) 10
Mit Batterieladegerät Nein
Marke Bosch
Model GWB 12V-10
Type Angle Drill

Beschreibung

Cordless Angle Drill GWB 12V-10, The only inline and angle drill in the market, Articulates with chuck and effectively illuminates dark work spaces, Simple bit replacements for a variety of applications, Chuck articulates from 90°-180°. Better balance and control of the tool for perfect working in tight areas, L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ), 1/2 L-BOXX inlay for accessories (1 600 A00 2WY), 1/2 L-BOXX inlay for tool (1 600 A00 2W8)

Artikelnummern

Artikelnummer 3I908776
EAN 3165140773256
UBB 500655449881
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 0601390909
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.